※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25R
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
注文コード
23077785
品番
CM2B25R-100AZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード