※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-150AZ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23078467
品番
CM2B32-150AZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード