曜日別特売
CM2B32V-125Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V SMC 23080655

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)125
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード23080655品番CM2B32V-125Z
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)125ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする