※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
270
120
125
130
15
150
200
240
25
270
300
320
355
377
40
400
65
650
700
75
750
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23080734
品番
CM2B32V-270Z
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
270
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード