※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
320
120
125
130
15
150
200
240
25
270
300
320
355
377
40
400
65
650
700
75
750
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23080759
品番
CM2B32V-320AZ
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
320
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード