※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
52
形式
(-) 空気圧タイプ
注文コード
23086657
品番
CM2E20-52Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
ストローク・形式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
52
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23086657
CM2E20-52Z
50845454
CM2E20-52Z
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~)
SMC
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました