曜日別特売
00335-ALP 4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 23091267

4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード23091267品番00335-ALP
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

幅広いTPOに対応 機能と品格を備えた長袖ポロ

ブラックサイズM肩幅(cm)46袖丈(cm)60素材150g/m2 メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)身幅(cm)50色番005身丈(cm)68ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11×H12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23091477
2017-10-05
用途: 営業職

体格の良い方のために購入しました。(5L)
色がきれいですので、営業時にも外出着として使用しています。
縫製もしっかりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする