glimmer(トムス)
4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
SS
色
グリーン
ホワイト
ブラック
オレンジ
グリーン
ミントグリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
ライトピンク
ライトブルー
ライトイエロー
グレー
レッド
パープル
ライトグリーン
ターコイズ
バーガンディ
メトロブルー
ジャパンブルー
全144種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23091452
品番
00335-ALP
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
幅広いTPOに対応 機能と品格を備えた長袖ポロ
色
グリーン
サイズ
3L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
素材
150g/m
2
メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)
身幅(cm)
60
色番
025
身丈(cm)
77
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11×H12