※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40V
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23092187
品番
CM2L40V-615Z
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじの種類・クッション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
615
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード