曜日別特売
00336-DBS 4.4オンス DBS ドライメッシュビブス glimmer(トムス) 23092222

4.4オンス DBS ドライメッシュビブス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXXL
ライム
内容量1枚注文コード23092222品番00336-DBS
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

速乾性に優れたメッシュ素材を採用。
吸汗速乾。
UPF20 COVERRATE 90%。
UV CUT。
速乾性に優れたメッシュ素材。

ライムサイズXXL身長(cm)183肩幅(cm)37素材150g/m2メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%身幅(cm)67色番155身丈(cm)70.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-10
用途: 作業中の安全確保
その他業種

柔らかい素材で作業しやすさ蛍光なので良く目立つて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする