※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T32
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
作動方式
(T) 単動引込み
注文コード
23092458
品番
CM2T32-100TZ-NW
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・形式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード