※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T32
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
注文コード
23092467
品番
CM2T32-100Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・形式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード