glimmer(トムス)
4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト×レッド
ネイビー×イエロー
ブラック×ターコイズ
ライトブルー×ロイヤルブルー
ライトピンク×ホットピンク
ネイビー×ホットピンク
ホワイト×レッド
ホワイト×ロイヤルブルー
ブラック×ホットピンク
レッド×ブラック
グレー×ホットピンク
ターコイズ×ブラック
ホットピンク×ブラック
イエロー×ブラック
ライム×ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
SS
全112種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23093534
品番
00339-AYP
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
人気のレイヤードポロのドライ素材
色
ホワイト×レッド
サイズ
M
身長(cm)
170
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
素材
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
身幅(cm)
50
色番
710
身丈(cm)
68
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11×H12