CDM2WB20-260AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB20 SMC 23100054

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB20

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)260形式(-) 空気圧タイプ注文コード23100054品番CDM2WB20-260AZ
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)260形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする