CDJ2KB16-100SRZ-M9BL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KB16 SMC 23105234

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出しオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード23105234品番CDJ2KB16-100SRZ-M9BL-B
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする