CDJ2KB16-30TZ-A79W-A 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KB16 SMC 23105286

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30作動方式(T) 単動引込みオートスイッチ種類A79W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード23105286品番CDJ2KB16-30TZ-A79W-A
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)30リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類A79W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする