73267 アルミスタッフ Ⅱ シンワ測定 23115505

73267 アルミスタッフ Ⅱ シンワ測定 23115505
73267 アルミスタッフ Ⅱ シンワ測定 23115505
73267 アルミスタッフ Ⅱ シンワ測定 23115505
73267 アルミスタッフ Ⅱ シンワ測定 23115505

アルミスタッフ Ⅱ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)5000
トラスコ品番818-4197
内容量1本注文コード23115505品番73267
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。

材質
本体:アルミ
ジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)質量(g)1600収納サイズ1244×50×27全長(mm)5000トラスコ品番818-4197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23115505
2022-06-20
用途: 水準測量時に高低差を測定する場合
西九州開発エンジニアサービス業

スタッフも35年前の創業時に購入したものを使用しておりました。今回購入したスタッフは半分ほどの重さで、傾斜地を行き来する作業が軽便なりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする