福井クラフト
耐熱新布目半月盆 黒SL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
尺4
尺2
¥3,698
尺3
¥4,298
尺4
¥4,698
尺5
¥4,998
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129943
品番
15150740
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
洗浄機対応
サイズ
尺4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×361×15
材質
ガラス繊維強度プラスチック
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒
耐熱温度(℃)
130