15150750 耐熱新布目半月盆 黒SL 福井クラフト 23129952

耐熱新布目半月盆 黒SL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ尺5
内容量1個注文コード23129952品番15150750
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

洗浄機対応

サイズ
尺5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×387×15
材質
ガラス繊維強度プラスチック
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒
耐熱温度(℃)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする