※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KBZ40
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
150
200
220
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23130757
品番
CM2KBZ40-200JZ
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード