曜日別特売
81000030 コンテナ(浅) 梨地内朱 A 福井クラフト 23132348

コンテナ(浅) 梨地内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23132348品番81000030
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)611×436×73材質ABS樹脂フタなし色(柄)梨地内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)611×436×73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする