CM2KF40-100Z-XC8B 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KF40 SMC 23132367

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KF40

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50注文コード23132367品番CM2KF40-100Z-XC8B
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100取付支持形式(F) ロッド側フランジ形クッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする