福井クラフト
和コンテナ(小) 黒パール内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23132384
品番
81000110
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
675×433×155
材質
ABS樹脂
フタ
なし
色(柄)
黒パール内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸:675×433×155、内寸:585×372×152