※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KL40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
102
205
30
45
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23132823
品番
CM2KL40-100Z-W
参考基準価格(税別)
¥14,930
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード