※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
125
145
25
30
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23140688
品番
JCMMZ20-25D
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ポートねじの種類
(-) M5
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
取付ナット
(D) 1個
CADデータダウンロード