CDM3C25-60G 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C25 SMC 23151608

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C25

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60ロッド先端ねじ(G) おねじロング注文コード23151608品番CDM3C25-60G
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(G) おねじロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする