グリーンライフ
折りたたみゴミストッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23173284
品番
ODB-100(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ゴミの一時保管やゴミの個別収集用等幅広く使用できる折りたたみ式のダストボックスです。
用途
ゴミの一時保管
材質
PVC、ポリエステル、PP
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71.5×45.5×45
収納容量(L)
45Lゴミ袋約2個分(目安)
折りたたみ寸法(cm)
6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×43
注意
※カラスによるゴミの飛散被害を軽減する目的ではありますが、完全な被害防止を保証するものではありません。※降雪や風の強い時は使用しないでください。