302G 電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所 23174124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

302G 電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所 23174124
302G 電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所 23174124

電気絶縁用ビニルテープ No.302G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10巻×20パック)注文コード23174124品番302G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。

用途
埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
使用温度範囲(℃)10~40テープ幅(mm)19基材軟質ビニルフィルムテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系主な用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用剥離紙なし特性絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする