曜日別特売
TSC-02 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23177999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSC-02 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23177999
TSC-02 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23177999
TSC-02 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23177999
TSC-02 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23177999
TSC-02 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23177999
TSC-02 クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業) 23177999

クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
差込角(sq.)9.5
内容量1個注文コード23177999品番TSC-02
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

オールステンレス製です。
ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。
トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。
サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)

用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37質量(kg)約0.13高さ(mm)30差込角(sq.)9.5
注意
※トルクレンチは付属しません。
※寸法上、本製品を取り付けできないトルクレンチもあります。詳しくはお問い合わせください。
※対応メーカー・サイズはホームページをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする