曜日別特売
KTTB-S 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178017

 

KTTB-S 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178017
KTTB-S 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178017
KTTB-S 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178017
KTTB-S 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ 23178017

家具転倒防止耐震バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×300~400
内容量1個注文コード23178017品番KTTB-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです。2本1セットです。インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます。設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します。公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です。様々な取り付け範囲に対応できます。工具不要で取り付けが簡単です。

種別つっかえ棒材質パイプ : スチール(エポキシ樹脂塗装)、 樹脂部分 : ABS樹脂、発泡PEホワイトサイズS質量(g)1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×300~400取付可能寸法(cm)30~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする