曜日別特売
POPM-4 POPコーン大 サインアーテック 23178139

 

POPM-4 POPコーン大 サインアーテック 23178139
POPM-4 POPコーン大 サインアーテック 23178139
POPM-4 POPコーン大 サインアーテック 23178139
POPM-4 POPコーン大 サインアーテック 23178139

POPコーン大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)表示内容モデルハウス好評販売中注文コード23178139品番POPM-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。中サイズ(M)は一般流通しているカラーコーンにかぶせて屋外でも使用できます。

用途イベント・催し等のディスプレイに。厚さ(mm)約0.2直径(Φmm)下部:約245、上部:約60高さ(mm)約640質量(g)約140取付方式カラーコーン取付表示内容モデルハウス好評販売中
注意
※2枚セットとなります。
※風が強い日の、屋外でのご使用はおひかえください。
※屋外でご使用の際は、カラーコーンにかぶせてご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする