曜日別特売
00325-ACP【ワケあり】 4.4オンスACPドライハーフパンツ glimmer(トムス) 23179505

4.4オンスACPドライハーフパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
23179505
品番
00325-ACP【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ハーフパンツ
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
股下(cm)
27
ウエスト(cm)
80~88
総丈(cm)
56
素材
150g/m2メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)
色番
032
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする