00331-ABP【ワケあり】 4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ glimmer(トムス) 23179514

4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
23179514
品番
00331-ABP【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

ポケット付きでカジュアルユニフォームに最適

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
サイズ
L
身長(cm)
179
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
素材
150g/m2 メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
身幅(cm)
53
色番
005
身丈(cm)
71
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11×H13
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする