曜日別特売

ARコレット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
把握範囲(mm)
5.5~6.0
寸法L(mm)
18
注文コード
23179584
品番
AR11-6.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,5905,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D2(mm)
11
寸法D3(mm)
11.5
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
6.5
把握範囲(mm)
5.5~6.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合ホルダ
ECH7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24335246
2022-09-01
用途: Φ0.5以下のかこうのチャッキングに使用。
森鋲螺製作所

注射針の加工で掴むのですがΦ0.31でも良く芯が出ています。
素晴らしい精度だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする