メガフィッテイング用スリーブ

メガフィッテイング用スリーブ - 千代田通商

メガフィッティング交換用スリーブです。

材質
ポリアセタール樹脂
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース内径×外径(Φmm)
8×10.5
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03578956S-6.5 10
¥1,000
¥879
¥967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする