マサル工業
エムケーダクト 130×60型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
23179688
品番
MD1361L10【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,590
¥
3,690
バスケットに入れる
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
130
厚さ(mm)
2.8
色
グレー
高さ(mm)
60