※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1巻
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
16.5
注文コード
23179950
品番
00I-099-04-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
13
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
16.5
色
白
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
10Mpaタイプ 1/2"Φ 内径13Φ ×5m
アズワン品番
62-7112-58