曜日別特売
CDJP2B4-5D-M9NVZ ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B4 SMC 23180274

※サンプル画像です(右列最上段が本製品に近い外観です)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しロッド先端ねじ(-) ねじあり注文コード23180274品番CDJP2B4-5D-M9NVZ
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】Bストローク(mm)5リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端ねじ(-) ねじありオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする