BL-44M3【ワケあり】 軽量ラック 150kg モノタロウ 23181368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL-44M3【ワケあり】 軽量ラック 150kg モノタロウ 23181368
BL-44M3【ワケあり】 軽量ラック 150kg モノタロウ 23181368
BL-44M3【ワケあり】 軽量ラック 150kg モノタロウ 23181368
BL-44M3【ワケあり】 軽量ラック 150kg モノタロウ 23181368
BL-44M3【ワケあり】 軽量ラック 150kg モノタロウ 23181368
モノタロウ

軽量ラック 150kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
内容量
1台
注文コード
23181368
品番
BL-44M3【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。

板厚(mm)
天地板:35
棚板:35
付属品
支柱×4、棚板×3、棚受用金具×4、ガセットプレート(左)×4、ガセットプレート(右)×4、レンチ×1、安全ピン×8、ベースキャップ×4、ボルトナット×10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボルトレス
質量(kg)
23
ホワイトグレー
高さ(mm)
1200
タイプ
単体
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
150
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
棚段数(段)
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1200
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
1186×436
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
棚板内寸・間口(mm)
1186
棚板内寸・奥行(mm)
436
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする