曜日別特売
GE-9235【ワケあり】 窓飾りシート(プリントタイプ) 明和グラビア 23181648

GE-9235【ワケあり】 窓飾りシート(プリントタイプ) 明和グラビア 23181648
GE-9235【ワケあり】 窓飾りシート(プリントタイプ) 明和グラビア 23181648
GE-9235【ワケあり】 窓飾りシート(プリントタイプ) 明和グラビア 23181648
GE-9235【ワケあり】 窓飾りシート(プリントタイプ) 明和グラビア 23181648

窓飾りシート(プリントタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23181648
品番
GE-9235【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450

網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
寸法(cm)
92×90
紫外線カット
0.99
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする