曜日別特売
2360 3軸圧電型加速度センサ 昭和測器 23182409

3軸圧電型加速度センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード23182409品番2360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

3軸、小型、シェア型。

質量(g)4.8取付方式接着使用温度範囲(℃)-20~160外形寸法(mm)10×17×7周波数(kHz)共振周波数:35材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m×3本付きコネクタM3(×3)最大加速度(m/s2)10000電荷感度(pC/m/s2)0.16耐衝撃加速度(m/s2)100000
注意
※こちらのセンサは、2mのケーブルが付属しております。
※入力には、別途BNC変換コネクタ(BNCP-C25J)をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする