MG-24 マグネット(小型) 昭和測器 23182594

MG-24 マグネット(小型) 昭和測器 23182594
MG-24 マグネット(小型) 昭和測器 23182594

マグネット(小型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード23182594品番MG-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる小型マグネットです。

用途検出面が強磁性体かつ、小型マグネットをご使用したい場合に。質量(g)約44使用温度範囲(℃)-20~100寸法(Φ×高さH)(mm)24×14吸着力(N)120以上
関連資料:仕様書(0.04MB)
注意
※マグネット吸着力が強いため、端部を一旦検出面に当てた後、手を離さず静かに全体を吸着させてください。
※センサとはM6サイズのネジで取り付けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする