兼弥産業
スリット鉢 CSM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1080個)
1箱(1850個)
1箱(1600個)
1箱(1080個)
1箱(760個)
1箱(8個)
容量(L)
0.3
0.1
0.2
0.3
0.5
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1080個)
注文コード
23183714
品番
CSM-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
MRモスグリーン
容量(L)
0.3
内径(Φmm)
75
外径(Φmm)
90
底径(Φmm)
60