フカガワ
SUS スパイラルダクト
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
300
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
長さL(mm)
1000
500
1000
2000
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23184019
品番
0.5T 300Φ×1000L
参考基準価格(税別)
¥20,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途
耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質
SUS304
長さL(mm)
1000
寸法D1(Φmm)
302.5
寸法P(mm)
135
板厚t(mm)
0.5
呼び径(Φmm)
300