0.5T 300Φ×2000L SUS スパイラルダクト フカガワ 23184116

 

0.5T 300Φ×2000L SUS スパイラルダクト フカガワ 23184116
0.5T 300Φ×2000L SUS スパイラルダクト フカガワ 23184116

SUS スパイラルダクト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(Φmm)300
長さL(mm)2000
内容量1本注文コード23184116品番0.5T 300Φ×2000L
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。

用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304長さL(mm)2000寸法D1(Φmm)302.5寸法P(mm)135板厚t(mm)0.5呼び径(Φmm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23184055
2024-05-27
用途: ダクト
株式会社フレッシュロースター珈琲問屋卸売・小売業

到着予定が土壇場で遅れて、使用出来ず
当日午前中に確認したにも関わらず、出荷当日の19時過ぎに遅延のメールが来たので
使用ダクトを変更した

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする