150 SUS スパイラルニップル フカガワ 23184159

 

150 SUS スパイラルニップル フカガワ 23184159
150 SUS スパイラルニップル フカガワ 23184159

SUS スパイラルニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)148
呼び径(Φmm)150
内容量1個注文コード23184159品番150
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法D1(Φmm)148寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径(Φmm)150長さl(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23184150
2023-07-18
用途: 排煙のためのダグトの繋ぎ
製造業

問題なく使える、
ステンレスの厚さの選択肢をふやしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする