175 SUS スパイラルニップル フカガワ 23184168

 

175 SUS スパイラルニップル フカガワ 23184168
175 SUS スパイラルニップル フカガワ 23184168

SUS スパイラルニップル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)173
呼び径(Φmm)175
内容量1個注文コード23184168品番175
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法D1(Φmm)173寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径(Φmm)175長さl(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23184150
2023-07-18
用途: 排煙のためのダグトの繋ぎ
製造業

問題なく使える、
ステンレスの厚さの選択肢をふやしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする