LED-205 LED投光器 サンダービーム WING ACE 23184175

LED-205 LED投光器 サンダービーム WING ACE 23184175
LED-205 LED投光器 サンダービーム WING ACE 23184175
LED-205 LED投光器 サンダービーム WING ACE 23184175
LED-205 LED投光器 サンダービーム WING ACE 23184175

LED投光器 サンダービーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード23184175品番LED-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイパワー高輝度20WLED採用。
軽くてコンパクトな投光器です!!
雨中でも安心の屋外用防雨型です。

明るさ(Lm)約1400消費電力(W)20電球の種類LED芯数2芯・3芯兼用コード長さ(m)5使用場所室内、屋外質量(g)1100定格電圧(V)AC100~120定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×108(バイス含む340)×65色温度(K)約8000防塵防水性能IP68LED20耐水性防雨型光色白光色RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下90°、左右360°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23184175
2020-10-23
用途: モニター監視する機器内の照度確保
製造業

過去4回程購入。6h/日の使用ですが設置後一年以内に毎度点灯しなくなりました。

対象商品 : 23184175
2020-03-25
用途: 夜間のバッティング練習用
その他業種

明るさは申し分なかったが手元スイッチが無かったのが残念だった。

対象商品 : 23184175
2017-09-13
用途: 庭での作業用

コンパクトでいいのですが、明るさが予想より少し暗かった。
輝度が半分くらいと比べてみましたが、さほど変わらず、ちょっとがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする