フカガワ
SUS スパイラルニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D1(Φmm)
198
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
呼び径(Φmm)
200
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184177
品番
200
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質
SUS304
長さL(mm)
130
寸法D1(Φmm)
198
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径(Φmm)
200
長さl(mm)
60