曜日別特売
CHW20101 ポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズ Sentry 23184385

※使用例

ポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)7.8
内容量1台注文コード23184385品番CHW20101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)391×363×168有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×216×112容量(L)7.8付属品鍵2本、取扱説明書・保証書仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能トラスコ品番859-0057質量(kg)約9.3チャコールグレー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×216×112外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×363×168施錠方法フラットキー耐火時間30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23184385
2023-06-08
用途: ハンディタイプの耐火防水金庫ですが、非常に重いです。
その他業種

金庫の中は空洞なので、会社の社印や通帳、証書等、仕切が無い分使い勝手は良いです。
ただ、ハンディタイプとなって持ち運び用の取っても付いていますが、とにかく重いです。
いざとなった時は持ち運び出来ますが、今は置いたまま使用しています。外観から見ても、
とても頑丈に作られています。樹脂製なのに何でこんなに重いのか?と思うほどです。
ただ、安心感はあります。

対象商品 : 23184385
2022-04-04
用途: 重要書類の保管
その他業種

保険、金融関係の書類を保管しようと購入しました。もし、室内で出火、漏水したりしても被害が及ばないようにと選びました。重さはありますが、据え置きとしていますので、問題ありません。

対象商品 : 23184394
2020-11-09
用途: 書類の保管
農・林・水産業

内側はきれいで問題なかったが、外観は新品とは思えない
白墨の粉を吹き付けたような状態であった。
これが普通であれば、そのように文書を出してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 23184385
2019-07-15
用途: 重要書類の保管
株式会社ワークス員行

金庫としての用途も考えてのことだが、耐火書類入れにしては重量がある。
女性が移動したり扱うには重さを感じる。

対象商品 : 23184394
2017-06-26
用途: 家系図や先祖の写真、書類

価格も重さも大きさも程よい。重いデンとした耐火金庫とは用途も違い金品以外の書類の保管に最適。
湿度からも防げるら。
更にもう一つ購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする